Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. HARMONY 2,6W BA9s 230V

Šifra: 1043461

EAN: 3389110333442

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CF220

No product image

Prozirna neonska žarulja za signaliziranje – BA 9s – 230 V/2,6 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Snaga svjetiljke (W)
2,6
Postolje
BA9s
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Bez
Promjer (mm)
11
Ukupna dužina (mm)
28
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Rasvjetni proizvodi
Ostalo
Oblik svjetiljke
Oblik cijevi
Tehnologija
Ostalo
Prikladno za okrugle treptajuće svjetiljke
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije