Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja za kućanske aparate SIG SPC. T26/57 za hladnjak 25W E14 190lm 230V G

Šifra: 1049837

EAN: 4050300309637

OSRAM-Ledvance

309637

No product image

Žarulja je namijenjena osvjetljavanju hladnjaka, dužine 57 mm, ima snagu 25 W, svjetlosnu jakost 190 lumena, napon 230 V i grlo E14.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIG SPC. T26/57
Snaga svjetiljke (W)
25
Postolje
E14
Svjetlosni tok (lm)
190
Napon svjetiljke (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije