Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW10 10mm 10mm 6,3mm Poliamid 6 -40/+120°CST.C CRN 120N bezhalogen

Šifra: 2770509

EAN: 4031026302232

Hellermanntyton

166-11100 - HG-SW10-PA6-BK

No product image

Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW10, vanjski promjer: 10 mm, unutarnji promjer 6,3 mm, temperaturni opseg od -40 °C do +120 °C, crna, 120 N, Bez halogena.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Nazivni promjer (mm)
10
Vanjski promjer (mm)
10
Unutarnji promjer (mm)
6,3
Materijal
Poliamid 6
Temperatura primjene (ST.C)
-40/+120°C
Boja
Crna
Vlačna čvrstoća (N)
120
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna veličina u colima
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Zaštita od požara prema UL 94
V2
Radijus savijanja, statički (mm)
15
Otporno na UV zrake
UV odporna
Otporno na ulje
Da
Materijal oploštenja
Bez premaza
Reprodukcijski plamen
Ne
Ponašanje savijanja
Fleksibilno
Razrez po dužini
Ne
Zaključavanje (dvodijelno)
Ne
Dopušteno prema DIN EN 61386-23
Da
Dopušteno prema UR
Da
Dopuštenje prema Vd TÜV/GGVS
Ne
Dopuštenje prema CSA
Ne
Dopuštenje prema LUL/britanskom standardu
Ne
Dopuštenje prema UTAC-u
Ne
Dopuštenje prema DIN 5510
Ne
Dopušteno prema NF F 16-101
Ne
Dopuštenje prema Lloyd's Register TA
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije