Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev MAPIFLEX 29 34,5mm 29mm PA -40/120°ST.C CRN bezhalogen

Šifra: 2807475

EAN: 3830019352602

MAPLAST

MAPIFLEX 29

No product image

Zaštitno crijevo MAPIFLEX 29, CRNO, vanjsko fi: 34,5 mm, unutarnje fi: 29 mm, duljina crijeva: 50 m, bez halogena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MAPIFLEX
Vanjski promjer (mm)
34,5
Unutarnji promjer (mm)
29
Materijal
PA
Temperatura primjene (ST.C)
-40/120°
Boja
Crna
Bez halogena
brezhalogen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije