Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka ABB F202A-25/0,03 2P 25A 0,03A A brez selek.zašč. 2M

Šifra: 2852329

EAN: 8012542782506

ABB

2CSF202101R1250 - F202 A-25/0.03

No product image

Fid prekidač serije F200 tvrtke ABB, 2P, tip A, nazivna struja 25 A, nazivna zaostala struja 0,03 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj polova (P)
2
Izmjerena struja (A)
25
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Vrsta selekcije
brez selek.zašč.
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
1
Kapacitet udarne struje (kA)
-
Frekvencija
Ostalo
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Ugradbena dubina (mm)
69
Kretkotrajno odgođena vrsta
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
S opremom za zaključavanje
Da
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Razred zaprljanja
2
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
25
Vrsta napona
-
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Snaga gubitka (W)
-
RAL broj (slično)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije