Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka s pomoćn. 90 ReStart Autotest z APV 2P 40A 0,03A A brez selek.zašč. 5M

Šifra: 2761276

EAN: 8011564754256

GEWISS

GW90902N

No product image

Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ReStart s automatskim ponovnim uključivanjem – dvopolni, nazivne struje 40 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
90 ReStart
Broj polova (P)
2
Izmjerena struja (A)
40
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Vrsta selekcije
brez selek.zašč.
Širina u modularnim razmacima (M)
5

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Kretkotrajno odgođena vrsta
Ne
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
10
Kapacitet udarne struje (kA)
3
Frekvencija (Hz)
50
Integrirana dodatna oprema
Samoispitivanje, automatsko ponovno zatvaranje i p
Tvornički ugrađena dodatna oprema
Jedinica za nadzor s automatskim ponovnim uključiv
Nazivna uklopna struja dodatne opreme (A)
40
Nazivni napon dodatne opreme (V)
230
Vrsta upravljačkog napona dodatne opreme
AC
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena veličina (prema DIN 43880)
2
Ugradbena dubina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije