Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna jedinica SCHNEIDER 12A 3P

Šifra: 2615777

EAN: 3389110363975

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCA12ES - Contactors & motor p

No product image

Standardna upravljačka jedinica LUCA – razred 10 – od 3 do 12 A – od 48 do 72 V DC/AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
3-12
Početna vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
156
Krajnja vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
156
Funkcija aktiviranja kratkog spoja
Bez odgode

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije