Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna jedinica SCHNEIDER 4P

Šifra: 2611956

EAN: 3303430653059

SCHNEIDER ELECTRIC

65305 - LV Power circuit bre

No product image

Micrologic 5.0 A – za Masterpact NT – za izvlačenje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj polova (P)
4

Ostali podaci ili svojstva

Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 252 do 1600
Početna vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
378
Krajnja vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
16000
Funkcija aktiviranja kratkog spoja
S odgodom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije