Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna jedinica SCHNEIDER 5A 1P

Šifra: 2615812

EAN: 3389110364484

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCC05BL - Contactors & motor p

No product image

Napredna upravljačka jedinica LUCC – razred 10 – od 1,25 do 5 A – 24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
5
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
1,25
Početna vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
65
Krajnja vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
65
Funkcija aktiviranja kratkog spoja
S odgodom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije