Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna jedinica SCHNEIDER 630A 4P

Šifra: 2611554

EAN: 3303430335122

SCHNEIDER ELECTRIC

33512 - LV Power circuit bre

No product image

Micrologic 5.0 A aktivacijska jed. – LSI – za fiksni NS 630b do 1600/NS 1600b do 3200

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
630
Broj polova (P)
4

Ostali podaci ili svojstva

Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
252
Početna vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
1260
Krajnja vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
48000
Funkcija aktiviranja kratkog spoja
S odgodom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije