Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC16-GS-ML 25m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 12,9mm 16,4mm

Šifra: 2770825

EAN: 4031026305875

Hellermanntyton

166-30102 - SC16-GS-ML

No product image

Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC16-GS-ML, dužina: 25 m čelik – galvaniziran, unutarnji fi: 12,9 mm, vanjski fi: 16,4 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina cijevi (m)
25
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Unutarnji promjer (mm)
12,9
Vanjski promjer (mm)
16,4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije