Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann CIJEV ALUMINIJSKA S20W 3m ALU 20mm

Šifra: 2608112

EAN: 4012195925774

Obo Bettermann

2046003 - S20W ALU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina cijevi (m)
3
Materijal
Aluminij
Vanjski promjer (mm)
20

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Izvedba
Krut bez navoja
Podžbukno
Da
Nadžbukno
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Da
Strojevi i instalacije postrojenja
Da
Podzemna instalacija (bitumen, vrući asfalt)
Da
Podzemna instalacija (estrih)
Da
Instalacija na otvorenome
Da
Ugradnja na drvo
Da
Ugradnja na šuplju stijenku
Da
Ugradnja u zemlju
Da
Razred tlačne čvrstoće
Težak (klasa 4)
Temperatura primjene (ST.C)
od -45 do 250
Boja
Ostalo
Priključak 1
Kraj cijevi
Priključak 2
Kraj cijevi
Šuplji zid
Da
Polaganje u zemlju
Da
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije