Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završna i razdvojna pločica VIKING3 PLOŠČICA KONČNA 12.15 MM Tip končne plošče SIV 2,5mm

Šifra: 1150449

EAN: 3245060375515

LEGRAND

037551

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VIKING3
Izvedba isključne ploče
Tip končne plošče
Boja
siva
Debljina (mm)
2,5

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba međuploče
Ne
S utorima za uglavljenje
Da
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije