Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna cijev Maplast RFSS RFSS 19mm IEC 25mm

Šifra: 2763322

EAN: 3830019352008

MAPLAST

RFSS 25 IEC

No product image

Zidna cev Maplast RFSS RFSS 19mm IEC 25mm, v sivi barvi, kolut 50m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Maplast
Izvedba
RFSS
Unutarnji promjer (mm)
19
Vanjski promjer (mm)
IEC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije