Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ADUR 1x 100W E27 OXID SMEĐA fi 230x460mm IP23 100-240V A++ - E

Šifra: 2734315

EAN: 8435381454166

LEDS-C4

PX-0240-OXI

No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT ADUR visine 230 mm i visine 460 mm, ima mogućnost ugradnje jedne žarulje snage 100 W s grlom E27, oksidirane smeđe boje, ima zaštitu IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
100
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
OXID SMEĐA
Dimenzije (mm)
fi 230x460
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije