Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT CUBE 2x 35W GU10 SIV pravokutno 90x100x220mm IP44 A++ - E

Šifra: 2734322

EAN: 8435381454234

LEDS-C4

PX-0056-GRI

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT CUBE, dimenzija 90 x 90 x 220 mm, svijetli gore/dolje, ima mogućnost postavljanja dvije žarulje maks. snage 35 W s grlom GU10, sive boje, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
siva
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
90x100x220
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije