Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE Diffuser LED se ne može zamijeniti 2W 4000K 172lm LED driver CRN kvadratno 125x125mm IK10 IP65 A++

Šifra: 2715065

EAN: 8435381440824

LEDS-C4

PX-0129-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE Diffuser kvadrata dim. 125 x 125 mm, LED snage 2 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 172 lumena, crne boje, stupnja mehaničke otpornosti IK10 sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
172
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
125x125
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije