Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE Diffuser LED se ne može zamijeniti 3W 4000K 219lm LED driver CRN pravokutno 210x86mm IP65 A++

Šifra: 2734332

EAN: 8435381456160

LEDS-C4

PX-0281-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE Diffuser pravokutna dim. 210 x 86 mm, LED snage 3 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 219 lumena, crne boje sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
3
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
219
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
210x86
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije