Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE LED se ne može zamijeniti 2,5W 4000K 95lm LED driver CRN pravokutno 160x70mm IK10 IP65 100-240V A++

Šifra: 2715067

EAN: 8435381440954

LEDS-C4

PX-0130-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT pravokutna dim. 160 x 70 mm, LED snage 2,5 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 95 lumena, crne boje sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2,5
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
95
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
160x70
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije