Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT KAIRO OPAQUE Rectangular Middle LED 3W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 461lm LED driver CRN Zidni element 160x33x70mm IK10 IP65 107°

Šifra: 2857150

EAN: 8445386889146

LEDS-C4

PX-0754-NEG

No product image

Zunanja svetilka FORLIGHT KAIRO OPAQUE ima moč 3W in možnost izbire barve temperature med 2700, 3200 in 4000K, svetlobni tok 461 lumnov, je v črni barvi, mehanska odpornost IK10 in stopnjo zaščite IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
3
Temperatura boja (K)
2700/3200/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
461
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Način montaže
Zidni element
Dimenzije (mm)
160x33x70
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
107°
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije