Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT REX LED se ne može zamijeniti 6,6W 3000K 244lm LED driver BIJ kvadratno 80x80mm IP54 100-240V A++

Šifra: 2756277

EAN: 8435381495244

LEDS-C4

PX-0432-BLA

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT REX, kvadratna, dimenzija 80 x 80 mm, svijetli gore/dolje, snage LED 6,6 W, svjetlosne jakosti 244 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, bijele boje sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
6,6
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
244
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
80x80
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije