Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SLIM LED se ne može zamijeniti 5W 3000K 268lm LED driver ANTR Oblo 115x90mm IP54 100-240V A++

Šifra: 2763402

EAN: 8435381495237

LEDS-C4

PX-0433-ANT

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SLIM ovalna dim. 115 x 90 mm, svijetli gore/dolje, snage 5 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 268 lumena, boje antracita sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
268
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Antracit
Oblik
Oblo
Dimenzije (mm)
115x90
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije