Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka LEDS-C4 AFRODITA Dvostruka emisija LED se ne može zamijeniti 17,5W 4000K 1644lm LED driver on/off SIV pravokutno 220x120mm IP66 na gore/na dole 100-240V

Šifra: 2798281

EAN: 8435381496296

LEDS-C4

05-9911-Z5-CM

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDS-C4
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
17,5
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1644
Upravljački uređaj
LED driver on/off
Boja kućišta
siva
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
220x120
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Kut zrake
navzgor/navzdol
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije