Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV BOX-L LED zamjenjiv 1X 10W E27 ANTR pravokutno 250x110mm IP54 230V

Šifra: 2721702

EAN: 4024163129374

SLV

232495

No product image

Zidna svjetiljka SLV BOX-L, pravokutna 250 x 110 mm, s jednim grlom E27 u koje se može umetnuti LED maks. snage 10 – 60 W, boja antracita sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
10
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Antracit
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
250x110
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Alu/Acrylic glass
Širina (mm)
11
Visina/dubina (mm)
11
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
18

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije