Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV IPERI WL 5W 4000K 70-79 (razred 2A) 320lm ANTR IP44 230V A-A++

Šifra: 2721564

EAN: 4024163126885

SLV

231315

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
5
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
320
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Plastic
Širina (mm)
12,5
Visina/dubina (mm)
6,5
Klasa zaštite
III
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije