Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV NEW MYRA WALL SPOT QPAR51 LED zamjenjiv 2xX 50W GU10 ANTR IP55 230V

Šifra: 2723277

EAN: 4024163157469

SLV

233095

No product image

Zidna svjetiljka SLV NEW MYRA WALL ima mogućnost postavljanja dvije žarulje QPAR51 snage 50 W s grlom GU10, antracitna, ima zaštitu IP55 i radi na naponu od 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
14,6
Visina/dubina (mm)
9,8
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije