Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV SITRA WALL UP-DOWN TCR-TSE 2X 9W GX53 ANTR IP44 230V

Šifra: 2721068

EAN: 4024163109635

SLV

230365

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TCR-TSE
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
9
Držač svjetiljke
GX53
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
10
Visina/dubina (mm)
12,5
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije