Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV VELIKI THEO ZID SE POGORE / POPLAVA DOLJE LED se ne može zamijeniti 2x 29W 3000K 2130lm LED driver ugradbeni ANTR kvadratno 130x130x290mm IP44 500mA

Šifra: 2798786

EAN: 4024163175746

SLV

234515

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
29
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2130
Upravljački uređaj
LED driver vgrajen
Boja kućišta
Antracit
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
130x130x290
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivna struja (mA)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije