Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni nosač kabelske police Obo Bettermann AW 15 61 FT AW 15 610mm 40mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2719562

EAN: 4012196207497

Obo Bettermann

6420826 - AW 15 61 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
AW 15
Dužina (mm)
610
Širina (mm)
40
Materijal
Jeklo
Površina
Vroče cinkano

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
80
Kut (st.)
90
Nosivost (kN)
1,5
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije