Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zidni nosač kabelske police PEKOM za PNK 200 200mm V4A

Šifra: 2809871

EAN: 8605050519582

PEKOM

10090104 - KZ PNK 200 V4A INOX

No product image

Zidni nosač za police za kabele PEKOM PNK 200, prikladan za policu 200mm, Inox V4A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Izvedba
za PNK 200
Dužina (mm)
200
Materijal
V4A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije