Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni ventilator MTG fi 300mm 230V 1400m3/h 350x350mm 1300o/min 110W 58dB

Šifra: 2746394

EAN: 8605009100045

MAK TRADE

857 - MF300G-34

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MTG
Nazivna širina (mm)
fi 300
Nazivni napon (V)
230
Struja volumena (m3/h)
1400
Izvedba
350x350mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije