Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar CLIMASYS bez ugr. filtra 160mm 160mm IP23

Šifra: 2626303

EAN: 3606480151828

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG130X110LM

No product image

Metalna rešetka utičnice za otvor 104 x 80 mm vanjske dimenzije 120 x 120 mm IP23

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
160
Širina (mm)
160
Vrsta zaštite (IP)
IP23

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Materijal
Čelik
Izvedba površine
Lakirano
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije