Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar CLIMASYS Izrez fi38mm bez ugr. filtra 63mm 63mm IP45

Šifra: 1226771

EAN: 3606480151897

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG38LP

No product image

Rešetka za prozračivanje, promjer otvora 38 mm i IP45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
63
Širina (mm)
63
Vrsta zaštite (IP)
IP45

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Promjer (mm)
38
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije