Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar CLIMASYS REŠETKA s ugr. filtrom 291mm 291mm IP54

Šifra: 1201548

EAN: 3606480151552

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG291LPF

No product image

Rešetka za odzr. – pl. – izrez vanj. dim. 291 x 291 mm vanj. dim. mm 336 x 316 mm – IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
S ugrađenim filtrom
z vgr.filtrom
Visina (mm)
291
Širina (mm)
291
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Utisna montaža
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije