Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 120mm 120mm IP23

Šifra: 2626302

EAN: 3606480151811

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG104X95LM - Universal enclosures

No product image

Metalna rešetka utičnice za otvor 104 x 80 mm vanjske dimenzije 120 x 120 mm IP23

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
120
Širina (mm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP23

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Materijal
Čelik
Izvedba površine
Lakirano
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije