Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 17,1mm 18,3mm IP68

Šifra: 2626452

EAN: 3606480166532

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG12LPH1

No product image

Vodonepropusni ventili bez kondenzacije IP68 O M12 F16 litara/sat pri 0,07 bara

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
17,1
Širina (mm)
18,3
Vrsta zaštite (IP)
IP68

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Promjer (mm)
12
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije