Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 30mm 140mm IP68

Šifra: 2626453

EAN: 3606480166549

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG12LPH2

No product image

Vodonepropusni ventili bez kondenzacije IP68 O M12 F120 litara/sat pri 0,07 bara

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
30
Širina (mm)
140
Vrsta zaštite (IP)
IP68

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Promjer (mm)
12
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije