Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 445mm 148mm IP20

Šifra: 2626301

EAN: 3606480151804

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG417X120M - Universal enclosures

No product image

Metalna rešetka utičnice za otvor 417 x 120 mm vanjske dim. 445 x 148 mm IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
445
Širina (mm)
148
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Materijal
Čelik
Izvedba površine
Lakirano
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije