Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 55,8mm 55,8mm IP22

Šifra: 2626305

EAN: 3606480151873

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG45LP - Universal enclosures

No product image

Rešetka za prozračivanje, promjer otvora 45,5 mm po IP32

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
55,8
Širina (mm)
55,8
Vrsta zaštite (IP)
IP22

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Promjer (mm)
45,5
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije