Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER PREZRAČEVALNA REŠETKA ?22 IP45 bez ugr. filtra 69mm 47mm IP44

Šifra: 1214141

EAN: 3606480151910

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG33LP - *mk

No product image

Rešetka za prozračivanje, promjer otvora 33 mm i IP45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
69
Širina (mm)
47
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Promjer (mm)
33
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije