Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER s ugr. filtrom 124mm 124mm IP20

Šifra: 2626307

EAN: 3606480151927

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG108LP - Universal enclosures

No product image

Rešetka utičnice, crna, promjer otvora 108 mm, vanjske dim. 124 x 124 mm IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
z vgr.filtrom
Visina (mm)
124
Širina (mm)
124
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Promjer (mm)
108
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije