Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER s ugr. filtrom 240mm 180mm IP55

Šifra: 2626312

EAN: 3606480151972

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAP125LXF - Universal enclosures

No product image

Obojeni čelični poklopac, otvor 125 x 125 mm s filtrom IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
z vgr.filtrom
Visina (mm)
240
Širina (mm)
180
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Materijal
Nehrđajući čelik
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije