Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER s ugr. filtrom 248mm 268mm IP55

Šifra: 2626310

EAN: 3606480151958

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAP223LZF

No product image

Obojeni čelični poklopac, otvor 223 x 223 mm s filtrom IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
z vgr.filtrom
Visina (mm)
248
Širina (mm)
268
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
223
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
223
Materijal
Aluminij
Izvedba površine
Lakirano
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije