Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zujalica MODUL 230V AC CRN 1M 8VA, Unipack Unipack

Šifra: 1208581

EAN: 3831006939455

TEM ČATEŽ

EM90SB-U - 6215852

No product image

ZUJALICA 8VA 230V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
Crna
Izvedba
1M 8VA, Unipack

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije