Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zujalica New Unica 230V AC BIJ 80dB IP20

Šifra: 2800965

EAN: 3606489456306

SCHNEIDER ELECTRIC

NU378518

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Potrošnja struje (A)
0,04
Vrsta tona
Pulsni ton
Način montaže
Površinska montaža
Ugrađen transformator
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Širina mjesta za module 2M
Kvaliteta materijala za kućište
Ostalo
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 230 do 230
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri DC (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije