Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zujalica SYSTEM 230V AC BIJ 75dB IP41

Šifra: 1002322

EAN: 8011564001138

GEWISS

GW20620

No product image

Zujalo Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, 230 V AC, glasnoća 75 dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Glasnoća (dB)
75
Vrsta zaštite (IP)
IP41

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Potrošnja struje (A)
0,035
Vrsta tona
Kontinuirani zvuk
Način montaže
Ugradbeno
Ugrađen transformator
Ne
Kvaliteta materijala za kućište
Ostalo
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije