Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono - alarm LEGRAND 230V AC SIV Nadžbukno fi100mm IP40 95dB/1m

Šifra: 2607187

EAN: 3245060413491

LEGRAND

041349

No product image

Zvonec - za industrijsko in alarmno uporabo - IP40 - IK08 230 V~ - gong O100 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
siva
Način montaže
Nadžbukno

Ostali podaci ili svojstva

Promjer kupole zvona (mm)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Glasnoća (dB)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije