Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono CHORUS 12V AC BIJ Plastika 80dB IP40 8VA 1M

Šifra: 2744833

EAN: 8011564259492

GEWISS

GW10601

No product image

Zvono Gewiss Chorus bijele boje, ugradbene širine 1 m, s vijčanim spajanjem, 12 V AC, glasnoća 80 dB na 1 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Nazivni napon (V)
12
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Potrošnja struje (A)
8
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
1
Način montaže
Podžbukno
Bežično
Ne
Nazivni napon (V)
od 12 do 12
Potrošnja električne energije (A)
od 0,67 do 67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije