Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono CHORUS TRIJE TONI 12V AC/DC CRN Plastika 80dB IP40 0,5A 2MM

Šifra: 1223586

EAN: 8011564267947

GEWISS

GW12611

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Nazivni napon (V)
12
Vrsta struje
AC / DC
Boja kućišta
Crna
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Potrošnja struje (A)
0,5
Broj jedinica (M)
2M

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
2
Način montaže
Podžbukno
Bežično
Ne
Nazivni napon (V)
od 12 do 12
Potrošnja električne energije (A)
od 0,5 do 0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije