Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono Classia AC BIJ Plastika 80dB IP20 1M

Šifra: 2771736

EAN: 8005543633656

BTICINO

RW4351V230

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
22,3
Način montaže
Ugrađena instalacija
Bežično
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Potrošnja električne energije (A)
od 8 do 8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije